Liitin Sealtite letkulle - PG48-EF2 SUORA

Sähkönumero: 1740938
GTIN: 8717114173408
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Liitin Sealtite letkulle
  • Tuotenimi: PG48-EF2 SUORA
  • Yleisnimi: Letkuliitin
  • Tavaramerkki: ANAMET
  • GTIN: 8717114173408
  • Toimittajan tuotekoodi: 810.048.1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.45 kg
  • Tilavuus: 0.391 L
  • Pituus: 73.124 mm
  • Leveys: 73.124 mm
  • Korkeus: 73.124 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Kierteen pituus: 20 mm mm
  • Kokonaispituus: 66 mm mm
  • Rakennetyyppi: Ulkokierre
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
  • Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
  • Vastakierre: Ei
  • Kierre: Muu
  • Letkun pienin sisähalkaisija: 47.8 mm mm
  • Kokonaiskorkeus: 77 mm mm
  • Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Kyllä
  • Yksiosainen: Ei
  • IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...67
  • UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Kyllä
  • FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
  • Letkun maksimiulkohalkaisija: 59.9 mm mm
  • Läpivientien lukumäärä: 1
  • Nimellishalkaisija: 47.8 mm mm
  • Nimelliskoko tuumissa: 2"
  • Maadoituksella: Ei
  • Kierrekoko: PG48
  • Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
  • Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Liitin Sealtite letkulle - PG48-EF2 SUORA
Arvostele