Liitin Sealtite letkulle - PG16-EF1/2 90-KULMA

Sähkönumero: 1740976
GTIN: 8717114175341
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Liitin Sealtite letkulle
  • Tuotenimi: PG16-EF1/2 90-KULMA
  • Yleisnimi: Letkuliitin
  • Tavaramerkki: ANAMET
  • GTIN: 8717114175341
  • Toimittajan tuotekoodi: 810.916.1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.11 kg
  • Tilavuus: 0.118 L
  • Pituus: 49.049 mm
  • Leveys: 49.049 mm
  • Korkeus: 49.049 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
  • Malli / Tyyppi: 90°-kulma
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Kierteen pituus: 13 mm mm
  • Kokonaispituus: 57 mm mm
  • Rakennetyyppi: Ulkokierre
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Messinki
  • Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
  • Vastakierre: Ei
  • Kierre: Muu
  • Letkun pienin sisähalkaisija: 13.9 mm mm
  • Kokonaiskorkeus: 50 mm mm
  • Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Kyllä
  • Yksiosainen: Ei
  • IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...67
  • UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Kyllä
  • FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
  • Letkun maksimiulkohalkaisija: 21.1 mm mm
  • Läpivientien lukumäärä: 1
  • Nimellishalkaisija: 13.9 mm mm
  • Nimelliskoko tuumissa: 1/2"
  • Maadoituksella: Ei
  • Kierrekoko: PG16
  • Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
  • Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Liitin Sealtite letkulle - PG16-EF1/2 90-KULMA
Arvostele