Liitin Sealtite letkulle - M25-90-3/4
Sähkönumero:
1741184
GTIN:
8717114178908
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin Sealtite letkulle
- Tuotenimi: M25-90-3/4
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114178908
- Toimittajan tuotekoodi: 812.925.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.176 kg
- Tilavuus: 0.156 L
- Pituus: 53.832 mm
- Leveys: 53.832 mm
- Korkeus: 53.832 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
- Malli / Tyyppi: 90°-kulma
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 15 mm mm
- Kokonaispituus: 66 mm mm
- Rakennetyyppi: Ulkokierre
- Kotelon/suojuksen materiaali: Messinki
- Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
- Vastakierre: Ei
- Kierre: Metrinen
- Letkun pienin sisähalkaisija: 18.5 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 62 mm mm
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Kyllä
- Yksiosainen: Ei
- IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...67
- UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
- Letkun maksimiulkohalkaisija: 26.4 mm mm
- Läpivientien lukumäärä: 1
- Nimellishalkaisija: 18.5 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: 3/4"
- Maadoituksella: Ei
- Kierrekoko: M25 x 1,5
- Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu