Liitin Sealtite letkulle - M20-0-1/2
Sähkönumero:
1741120
GTIN:
8717114176256
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin Sealtite letkulle
- Tuotenimi: M20-0-1/2
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114176256
- Toimittajan tuotekoodi: 812.020.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 13 mm mm
- Kokonaispituus: 37 mm mm
- Rakennetyyppi: Ulkokierre
- Kotelon/suojuksen materiaali: Messinki
- Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
- Vastakierre: Ei
- Kierre: Metrinen
- Letkun pienin sisähalkaisija: 13.9 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 29 mm mm
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Kyllä
- Yksiosainen: Ei
- IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...67
- UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
- Letkun maksimiulkohalkaisija: 21.1 mm mm
- Läpivientien lukumäärä: 1
- Nimellishalkaisija: 13.9 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: 1/2"
- Maadoituksella: Ei
- Kierrekoko: M20 x 1,5
- Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu