Liitin muoviletkulle B17 IP65 - M20-B17-0 ANA-QUICK PROFI
Sähkönumero:
1107304
GTIN:
8717114162792
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin muoviletkulle B17 IP65
- Tuotenimi: M20-B17-0 ANA-QUICK PROFI
- Yleisnimi: Letkuliitin
- Tuotesarja: Ana-Quick Profi
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114162792
- Toimittajan tuotekoodi: 268.120.0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.012 kg
- Tilavuus: 0.047 L
- Pituus: 45 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletkuliitin korrugoidulle suojaletkulle
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Suora
- Liitäntätapa: Pikaliitin
- Kierteen pituus: 13 mm mm
- Kokonaispituus: 38 mm mm
- Rakennetyyppi: Ulkokierre
- Käyttölämpötila: -40...120 °C °C
- Vastakierre: Ei
- Kierre: Metrinen
- Letkun pienin sisähalkaisija: 15.2 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 35 mm mm
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR: Kyllä
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Ei
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register: Ei
- Materiaali: polyamidi (PA)
- Letkun maksimiulkohalkaisija: 21.2 mm mm
- Kierteen materiaali: polyamidi (PA)
- Nimellishalkaisija: 17 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko: M20 x 1,5
- Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- Tiivistemateriaali: Ei tiivistettä
Kirjoita arvostelu