Liitin kiinteä FCD- varten - MFD16 FCD-16 letkulle
Sähkönumero:
1742116
GTIN:
8717114160101
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin kiinteä FCD- varten
- Tuotenimi: MFD16 FCD-16 letkulle
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114160101
- Toimittajan tuotekoodi: 260.116.0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.015 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 10 mm mm
- Kokonaispituus: 27 mm mm
- Rakennetyyppi: Ulkokierre
- Kotelon/suojuksen materiaali: Messinki
- Käyttölämpötila: -45...260 °C °C
- Vastakierre: Ei
- Kierre: Metrinen
- Letkun pienin sisähalkaisija: 13 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 20 mm mm
- Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA: Ei
- Yksiosainen: Ei
- IP riippuu suojaletkutyypistä: 40...54
- UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
- FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa: Ei
- Letkun maksimiulkohalkaisija: 17 mm mm
- Läpivientien lukumäärä: 1
- Nimellishalkaisija: 13 mm mm
- Maadoituksella: Ei
- Kierrekoko: M16 x 1,5
- Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa: Kyllä
- Liitäntätapa koteloon: Plug-in liitäntä
Kirjoita arvostelu