Liitin kat6A STP - VDIB1771XB01 Actassi S-One
S-One CAT6A STP Yksittäin pakattu
Sähkönumero:
7240122
GTIN:
3606480384516
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ergonomiset Actassi S-One dataliittimet koostuvat yhdestä osasta ja asennus onnistuu käyttäjäystävällisesti ilman työkaluja
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Innovatiiviset yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
Kokeile myös 96kpl kätevä työtä nopeuttava tarjotinpakkaus (snro. 7240127)
Kattava esittely: http://omakoti.schneider-electric.com/s-one
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin kat6A STP
- Tuotenimi: VDIB1771XB01 Actassi S-One
- Yleisnimi: Liitin-CAT6a
- Tuotesarja: Actassi
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480384516
- Toimittajan tuotekoodi: VDIB1771XB01
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.105 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: RJ-liitin
- Väri: Hopea
- Malli / Tyyppi: naarasliitin
- Kytkentätapa: Muu
- Suojattu: Kyllä
- Kategoria: 6A (IEC)
- Soveltuu pyörökaapelille: Kyllä
- Soveltuu lattakaapelille: Ei
- Koneellinen merkintä: Ei
- Sopii yksilankaiselle johtimelle: Kyllä
- Liittimen tyyppi: RJ45 8(8)
- AWG-alue: 23...24
- Erikoistyökalu välttämätön: Ei
Kirjoita arvostelu