Liitin - FM-05, F-urosliitin
F-urosliitin Tellu 5 kaapelille, Hard Line
Sähkönumero:
7541488
GTIN:
6410075414888
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Hardline F-urosliitin Tellu 5 kaapelille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin
- Tuotenimi: FM-05, F-urosliitin
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6410075414888
- Toimittajan tuotekoodi: FM-05
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.249 L
- Pituus: 84 mm
- Leveys: 63 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaaliliitin
Kirjoita arvostelu