Liitin - FF-12, F-naarasliitin
F-naarasliitin Tellu 7 kaapelille, Hard Line
Sähkönumero:
7541467
GTIN:
6410075414673
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
F-naarasliitin Tellu 7 kaapelille, HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin
- Tuotenimi: FF-12, F-naarasliitin
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6410075414673
- Toimittajan tuotekoodi: FF-12
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.253 L
- Pituus: 84 mm
- Leveys: 64 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaaliliitin
- Malli / Tyyppi: naarasliitin
- Impedanssi: 75 Ohm Ohm
- Eristetty asennus: Ei
- Liittimen tyyppi: Muu
Kirjoita arvostelu