Liitin eristyksen läpäisevä - P2X-95 MK2, 16-95/4-50mm2Al/Cu
MYRSKY. Vedenpitävä, Al ja Cu johtimille, 16-95/4-50mm2
Sähkönumero:
5043226
GTIN:
6410050432265
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin eristyksen läpäisevä
- Tuotenimi: P2X-95 MK2, 16-95/4-50mm2Al/Cu
- Yleisnimi: AMKA-liitin
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- GTIN: 6410050432265
- Toimittajan tuotekoodi: 2037763-1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.04 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtoliitin
Kirjoita arvostelu