Liitin DIN2 kytkimelle - OC50-95 (SIS.4KPL)
Sähkönumero:
5450545
GTIN:
6418677457111
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kytkinliittimet soveltuvat Al ja Cu kaapeleille. Liittimet toimitetaan 4 kpl pakkauksissa. Kotelointiluokka IP20. Liittimet soveltuvat jännitetyöhön.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin DIN2 kytkimelle
- Tuotenimi: OC50-95 (SIS.4KPL)
- Yleisnimi: Kytkinliitin
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677457111
- Toimittajan tuotekoodi: OC50-95
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.58 kg
- Tilavuus: 1.274 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 26 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Liitin
Kirjoita arvostelu