Liitin 4x10-35/Cu 1.5-25 - KE10.1 N sininen
Al 4x10-35 mm2 / Cu 1.5-25 mm2. Liitin on tinattu, joten se sopii sekä Al- että Cu-johtimille. Kiristysmomentti on 10 Nm. Liitintä voidaan käyttää L-, N-, PE- ja PEN-liittiminä tilanteen mukaan.
Sähkönumero:
5450385
GTIN:
6438100330705
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liitin on tinattu, joten se sopii sekä Al- että Cu-johtimille. Kiristysmomentti on 10 Nm. Liitintä käytetään N-liittimenä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin 4x10-35/Cu 1.5-25
- Tuotenimi: KE10.1 N sininen
- Yleisnimi: Haaroitusliitin
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6438100330705
- Toimittajan tuotekoodi: KE10.1N
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.06 L
- Pituus: 56 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Heikkovirtaliitin
- Malli / Tyyppi: monijohtiminen liitin
- Johtimien enimmäislukumäärä: 1
- Nimellispoikkipinta-ala: 1.5...35 mm² mm²
- Johtimen halkaisija: 1.7...9 mm mm
Kirjoita arvostelu