Liitäntärasia Tupa/Beta - KDN501V
Liitäntärasia on tarkoitettu lämmittimien sähkönsyöttöön pistoliittimellä. Lämmitin liitetään rasiaan pistoliitinsarjalla. Lämmitinrasian sisällä on kytkentäliitin syötön jatkamista ja haaroittamista varten. Kansi asennetaan paikoilleen napsauttamalla.
Sähkönumero:
1613007
GTIN:
6418677724015
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liitäntärasia on tarkoitettu lämmittimien sähkönsyöttöön pistoliittimellä. Lämmitin liitetään rasiaan pistoliitinsarjalla. Lämmitinrasian sisällä on kytkentäliitin syötön jatkamista ja haaroittamista varten. Kansi asennetaan paikoilleen napsauttamalla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitäntärasia Tupa/Beta
- Tuotenimi: KDN501V
- Yleisnimi: Liitäntärasia
- Tuotesarja: EnstoNet
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677724015
- Toimittajan tuotekoodi: KDN501V
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.115 kg
- Tilavuus: 0.331 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 24 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 22 pv
Tekniset tiedot
- Asennustapa: uppoasennus
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia uppoasennukseen
Kirjoita arvostelu