Liitäntäjohto - Liitäntäjohto K Lk ll 1300
Liitäntäjohto K 1300mm, kaksinapaisella Lk II pistokkeella
Sähkönumero:
8130952
GTIN:
6410081309529
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liitäntäjohto K Lk ll 1300
Kaksinapainen pistotulpallinen liitäntäjohto Nobö lämmittimiin. pituus 1,30 m.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitäntäjohto
- Tuotenimi: Liitäntäjohto K Lk ll 1300
- Yleisnimi: Lisätarvike
- Tuotesarja: Nobö
- Tavaramerkki: NOBÖ
- GTIN: 6410081309529
- Toimittajan tuotekoodi: 80054821
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 1.613 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 141 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiertoilmalämmitin (sähkö)
Kirjoita arvostelu