Liitäntäjohto 15760005 - H03VVH2-F, 2X0.75, 3m valk.

Liitäntäjohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 3 metriä. 16A/230V. H03VVH2-F, 2X0.75. Lämpötilan kesto: 750 celsiusastetta.
Sähkönumero: 9724014
GTIN: 7630268400941
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Liitäntäjohto 15760005
  • Tuotenimi: H03VVH2-F, 2X0.75, 3m valk.
  • Tavaramerkki: TRADEFORCE
  • GTIN: 7630268400941
  • Toimittajan tuotekoodi: 0015760005

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.154 kg
  • Tilavuus: 1.428 L
  • Pituus: 340 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 35 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 210 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Liitäntäjohto
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Liitäntäjohto 15760005 - H03VVH2-F, 2X0.75, 3m valk.
Arvostele