Liit.kansi jakorasioille HF - AK 12.2 IP44
Sähkönumero:
1152565
GTIN:
6418677311680
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasioiden kannet
AK12.2 on liitäntäkansi jakorasioille. Sitä voidaan käyttää sekä uppo- että pinta-asennuksessa (AP7 rasia). Kannessa kolme kalvotiivistettä, keskiaihio Ø20 mm (max. 5 x 6 mm) ja sivuaihiot Ø16 mm. Kannessa 3 kpl vedonpoistimia. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liit.kansi jakorasioille HF
- Tuotenimi: AK 12.2 IP44
- Yleisnimi: Rasiakansi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6418677311680
- Toimittajan tuotekoodi: AK12.2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.439 L
- Pituus: 112 mm
- Leveys: 112 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasian kansi uppoasennukseen
- Malli / Tyyppi: Asennuskansi
- Muoto: Pyöreä
- Materiaali: Muovi
- Rasian/kotelon halkaisija: 95...95 mm mm
Kirjoita arvostelu