Liiketunnistin - WISER PIR+Sääd 160 0-200W USE AN
Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.
Helposti, yhdellä näppäimellä ohjattava yhdistetty valonsäädin/liiketunnistin tunnistaa liikkeen160° alueelta.
Tunnistimen valointensiteetti on säädettävissä 5-1000lux välillä sekä aikaviive 3s-30min.
Kuten muutkin Schneider Electricin Multiwire-valonsäätimet, myös tämä voidaan kytkeä nollalla tai ilman.
Oikosulku-, ylikuumenemis sekä ylijännitesuojattu.
Sertifioitu Zigbee 3.0 laite
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
IP20, käyttölämpötila 5-40C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin
- Tuotenimi: WISER PIR+Sääd 160 0-200W USE AN
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606482232617
- Toimittajan tuotekoodi: WDE003962
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.763 L
- Pituus: 95 mm
- Leveys: 98 mm
- Korkeus: 82 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Ala-aseman sisääntulo: Ei
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 27 mm mm