Liiketunnistin S.1 - 180 1.1m IP20 lisät. USE val
Liiketunnistinpää Berker.NET, kojerasiarunko 85121100/85121200/85421100/85421200/85320100 tilattava erikseen, tunnistinpään väri matta puhtaavalkoinen 180 ast 1.1m IP20 lisät. USE
Sähkönumero:
2613479
GTIN:
4011334373667
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 mIR-liiketunnistin lisätoiminnoin alhaisella energiankulutuksella, muistitoiminto läsnäolon simulointiin, painikelukko, juhlatoiminto päälle 2 tunnin ajaksi, toiminto vastekirkkauden opettamiseen painikkeella, LED yhdistettävän kytkentä-/relerungon yhteensopivuuden ilmaisuun, toiminta- ja tila - LED punainen/vihreä/oranssi, varustettu painikkeella päälle/pois/automaatti tilan valintaan, µ-prosessoriohjattu toimintatila, purkamissuojalla, pulssiohjaustoiminta suoja-ajalla (esim. porrasvalo-ohjaukseen/pulssiohjaukseen). Uppoasennus, yhteensopivien peitelevyjen kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin S.1
- Tuotenimi: 180 1.1m IP20 lisät. USE val
- Yleisnimi: Liiketunnistin
- Tuotesarja: S.1/B.3/B.7
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334373667
- Toimittajan tuotekoodi: 85341288
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.071 kg
- Tilavuus: 0.403 L
- Pituus: 82 mm
- Leveys: 82 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Havainnointialueen halkaisija: 0 m m
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Vaakasuuntainen havainnointikulma: 180...180 ° °
- Vähimmäispäälläoloaika: 10 s s
- Enimmäistyösykli: 30 min min
Kirjoita arvostelu