Liiketunnistin pinta valk. - Luxomat PD3-1C-AP
Luxomat kattoonasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast, halk 10 m, IP44. Manuaalisesti ohjelmoitava. Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
Sähkönumero:
2603356
GTIN:
4007529921935
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Luxomat PD3
- Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 10 m 2.5 metrin korkeudesta
-Tunnistimen voi asentaa 2 - 5 m korkeuteen.
- Maksimikuorma 2300 W cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5
- 250 W LED kuormaa, Maksimi syöksyvirta Ip (20 ms) = 80 A
- Viiveaika 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
- IP44
- Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
- Releen toiminta katkaistu vaihe. 10 A valaistuksen ohjaukseen
- Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin pinta valk.
- Tuotenimi: Luxomat PD3-1C-AP
- Tavaramerkki: LUXOMAT
- GTIN: 4007529921935
- Toimittajan tuotekoodi: 10310009
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 1.296 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Läsnäolotunnistin
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Kauko-ohjaus: Ei
- Porraskäytävän valvonta: Ei
- Vaiheenvalintakytkin: Ei
- Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Tunnistusalueen maksimipituus: 5 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 5 m m
- Enimmäiskytkentäteho: 2000 W W
- Lämpötila: -25...50 °C °C
- Valaistustason raja-arvo: 10...2000 lx lx
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Havainnointialueen halkaisija: 10 m m
- Kaukokäyttö: Ei
- HVAC-ohjaus: Ei
- Vakiovalosäätö: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Merkintantoyksiköllä: Kyllä
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Ei
- Ketjutettava: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Vähimmäispäälläoloaika: 30 s s
- Enimmäistyösykli: 30 min min
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä
- Optimaalinen asennuskorkeus: 2.5 m m
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- Tunnistussektoreiden määrä: 1
- DALI-liitännällä: Ei
Kirjoita arvostelu