Liiketunnistin pinta Tectomat - EE804A 360° 10A IP21 PKA VAL
Liike-/läsnäolotunnistin valkoinen 360 ast 10A pot.vapaalla relekärjellä 230VAC IP21. asennus sisätiloissa kattoon pintaan. liiketunnistusalue 6 m asennuskorkeudessa 2.5 m. läsnäolotunnistus n. 4 m alueelle.
Sähkönumero:
2614203
GTIN:
3250612258765
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liike-/läsnäolotunnistin sisäkäyttöön IP21, pinta-asennus kattoon, väri valkoinen, tunnistuskeila 360° halkaisija liiketunnistus n. 6 m, läsnäolotunnistuskeila n. 4m, käytävä-, myymälä- ja huonetilojen liike- ja läsnäolotunnistukseen. Tunnistin on varustettu laadukkaalla 10A relekärjellä, joka soveltuu energiatehokkaiden lamppukuormien kytkentään. Kuorman pois- ja päällekytkentä siniaallon nollapisteessä pidentää liiketunnistimen kuormakoskettimen käyttöikää.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin pinta Tectomat
- Tuotenimi: EE804A 360° 10A IP21 PKA VAL
- Yleisnimi: Liiketunnistin
- Tuotesarja: Tectomat
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250612258765
- Toimittajan tuotekoodi: EE804A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.201 kg
- Tilavuus: 1.158 L
- Pituus: 105 mm
- Leveys: 105 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liike/läsnäolotunnistinsensori
- Tunnistusalueen maksimipituus: 6 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 6 m m
- Vaakasuuntainen havainnointikulma: 360...360 ° °
- Vähimmäispäälläoloaika: 5 s s
- Enimmäistyösykli: 30 min min
Kirjoita arvostelu