Liiketunnistin MX Highbay - IS345MX SQ COM1 51 IP54 PKA VA
IS345 MX Highbay SQUARE COM1 AP valk. PIR-liiketunnistin katto as.kork. 14m
Sähkönumero:
2604358
GTIN:
4007841010492
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Infrapunaliiketunnistin korkeavarastoihin ja käytäviin.
Asennus kattoon enintään 14 metrin korkeuteen. Tunnistusalue enintään 30 x 4 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi, IP54. Kulmikkaita malleja, pinta- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI, DALI-2, LiveLink ja KNX.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin MX Highbay
- Tuotenimi: IS345MX SQ COM1 51 IP54 PKA VA
- Yleisnimi: Liiketunnistin
- Tuotesarja: MX Highbay
- Tavaramerkki: STEINEL PROFESSIONAL
- GTIN: 4007841010492
- Toimittajan tuotekoodi: 010492
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.26 kg
- Tilavuus: 1.98 L
- Pituus: 162 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 94 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Nimellisjännite: 240 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 95 mm mm
- Malli / Tyyppi: Liiketunnistin
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 65 mm mm
- Syvyys: 65 mm mm
- Kytkentätapa: Muu
- Pinnan suojaus: Muu
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Kauko-ohjaus: Ei
- Porraskäytävän valvonta: Kyllä
- Vaiheenvalintakytkin: Kyllä
- Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Tunnistusalueen maksimipituus: 15 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 15 m m
- Enimmäiskytkentäteho: 2000 W W
- Lämpötila: -20...50 °C °C
- Enimmäislähtövirta: 10 A A
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Ei
- Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei
- Valaistustason raja-arvo: 2...1000 lx lx
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Havainnointialueen halkaisija: 30 m m
- Kaukokäyttö: Kyllä
- HVAC-ohjaus: Ei
- Vakiovalosäätö: Ei
- Ala-aseman sisääntulo: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Merkintantoyksiköllä: Kyllä
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Kyllä
- Ketjutettava: Kyllä
- Pakotettu poiskytkentä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Hälytystoiminto: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Eläintunnistus: Ei
- Vaakasuuntainen havainnointikulma: 360...360 ° °
- Vähimmäispäälläoloaika: 5 s s
- Enimmäistyösykli: 15 min min
- Seinäasennus: Ei
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä
- Optimaalinen asennuskorkeus: 12 m m
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- Kattoasennus: Kyllä
- Tunnistussektoreiden määrä: 280
- DALI-liitännällä: Ei
- Pakotettu päällekykentä: Kyllä
- Vähimmäiskäynnistysvirta: 0.01 A A
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu