Liiketunnistin Luxomat - RC-plus next N 230 IP54 va
Luxomat Liiketunnistin RC-plus next N 230, IP54, valkoinen, 230astetta valvonta-alueella, 20 m toimintasäteellä ja 360astetta aliryömintäsuojalla. Kulmakappale 2603288 tilataan tarvittaessa erikseen.
Sähkönumero:
2603270
GTIN:
4007529933310
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ominaisuudet
Luxomat RC-plus next N 230 IP54
- Laaja valvonta-alue (230°, 20 m + 360° aliryömintäsuoja).
- Kytkentäteho 3000 W (cosφ=1, 1500VA cosφ=0,5).
- Kytkentäaika 15 s – 16 min tai impulssi
- Valoisuusarvo säädettävissä 2 - 2000 lx
- Monipuoliset asennusmahdollisuudet (seinään, kattoon, kulmaan).
- Reilusti säästöä asennusajassa, koska tunnistin on ohjelmoitu valmiiksi käyttöä varten (20 lx/3 min).
- Ohjelmoitavissa käsin, älypuhelimeen yhdistetyllä IR-RC sovittimella (26 032 20) tai kauko-ohjaimella IR-RC (35 150 09)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin Luxomat
- Tuotenimi: RC-plus next N 230 IP54 va
- Yleisnimi: Liiketunnistin
- Tuotesarja: Luxomat
- Tavaramerkki: LUXOMAT
- GTIN: 4007529933310
- Toimittajan tuotekoodi: 93331
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.34 kg
- Tilavuus: 1.275 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 71 mm mm
- Malli / Tyyppi: Liiketunnistin
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 85 mm mm
- Syvyys: 121 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Kauko-ohjaus: Kyllä
- Vaiheenvalintakytkin: Ei
- Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Ei
- Tunnistusalueen maksimipituus: 6 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 20 m m
- Enimmäiskytkentäteho: 3000 W W
- Lämpötila: -25...50 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Kyllä
- Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Havainnointialueen halkaisija: 40 m m
- Kaukokäyttö: Kyllä
- HVAC-ohjaus: Ei
- Vakiovalosäätö: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Merkintantoyksiköllä: Kyllä
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Kyllä
- Ketjutettava: Kyllä
- Valvonta-alue: 230 ° °
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Pintamateriaali: Matta
- Vähimmäispäälläoloaika: 15 s s
- Enimmäistyösykli: 16 min min
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä
- Optimaalinen asennuskorkeus: 2.5 m m
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- DALI-liitännällä: Ei
Kirjoita arvostelu