Liiketunnistin - IS 2140 ECO 140 IP54 PSE MU
Liiketunnistin seinäas.. sisälle ja ulos. Toimintakulma 140 ast. avauskulma 90 ast. tunn.etäisyys max. 14m. 2000W res. IP54. sis. ko rotuspalan pintajohd.. musta.
Sähkönumero:
2604431
GTIN:
4007841034689
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tekninen info
PIR-tunnistin seinään
Teho:
PIR-tunnistin seinään
Teho:
2000 W (res.)
Toimintakulma: 140 ast.
Avauskulma: 90 ast
Toimintaetäisyys: max. 14 m (tang.)
Kytkentäaika: 8s-35min.
Hämäräkytkin: 2-2000 luksia.
Kotelointiluokka: IP54
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin
- Tuotenimi: IS 2140 ECO 140 IP54 PSE MU
- Yleisnimi: Liiketunnistin
- Tuotesarja: 2000 ECO -sarja
- Tavaramerkki: STEINEL PROFESSIONAL
- GTIN: 4007841034689
- Toimittajan tuotekoodi: 034689
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 36
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.231 kg
- Tilavuus: 1.38 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 92 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Musta
- Leveys: 99 mm mm
- Malli / Tyyppi: Liiketunnistin
- Korkeus: 83 mm mm
- Syvyys: 83 mm mm
- Kytkentätapa: Muu
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Päästöhidastus: 480 s s
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Porraskäytävän valvonta: Ei
- Vaiheenvalintakytkin: Kyllä
- Tunnistusalueen maksimipituus: 14 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 14 m m
- Enimmäiskytkentäteho: 2000 W W
- Lämpötila: -20...50 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Ei
- Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei
- Valaistustason raja-arvo: 2...2000 lx lx
- Havainnointialueen halkaisija: 6 m m
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Läpinäkyvä: Ei
- Vaakasuuntainen havainnointikulma: 140...140 ° °
- Vähimmäispäälläoloaika: 8 s s
- Enimmäistyösykli: 35 min min
- Optimaalinen asennuskorkeus: 2 m m
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- Vaakasuuntainen tunnistusalue: 180...180 ° °
- Pystysuuntainen tunnistusalue: 90...90 ° °
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu