Liiketunnistin - BL4-FP 360 19/2,5m IP20 VAL
BL4-FP 360 19/2,5m IP20 UKA VAL
Sähkönumero:
2603316
GTIN:
4007529932887
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistusalueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen. Tunnistimet on valmistettu lujatekoisesta UV-suojatusta muovista ja tunnistimien asennus on helppoa. Tunnistimet on varustettu modernilla tekniikalla, kuten kauko-ohjauksella ja kuorman nollapistekytkennällä. Basic Line -tunnistinsarja sopii hyvin porraskäytäviin, teknisiin tiloihin, WC-tiloihin ja pukuhuoneisiin.
- Tarkka 360° valvonta-alue 19 m halkaisijalla
- Toimintavalmis tehdasasetuksilla Herkkyys: korkea Viiveaika: 3 min Hämäräkytkin: 500 lx
- Asetusten muutokset helposti kaukosäätimellä snro: 2603321
- Nopea uppoasennus Pinta-asennus asennuskehyksellä snro: 2603320
Käyttöalue Portaikot, käytävät, varastot, WC-tilat
Rakenne Luja UV-suojattu PC runko
Asennus Uppoasennus 68 mm asennusreikään.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liiketunnistin
- Tuotenimi: BL4-FP 360 19/2,5m IP20 VAL
- Tavaramerkki: LUXOMAT
- GTIN: 4007529932887
- Toimittajan tuotekoodi: 93288
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.195 kg
- Tilavuus: 1.079 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 109 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Liiketunnistin
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 84 mm mm
- Jännitetyyppi: AC
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Halkaisija: 104.5 mm mm
- Upotushalkaisija: 68 mm mm
- Porraskäytävän valvonta: Kyllä
- Lämpötila: -25...50 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Valaistustason raja-arvo: 10...2000 lx lx
- Havainnointialueen halkaisija: 19 m m
- Vakiovalosäätö: Ei
- Valvonta-alue: 360 ° °
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Pintamateriaali: Matta
- Vähimmäispäälläoloaika: 15 s s
- Enimmäistyösykli: 60 min min
- Optimaalinen asennuskorkeus: 2.5 m m
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- Kattoasennus: Kyllä
- DALI-liitännällä: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Maksimi läsnäoloalue: 280 m² m²
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Max. kytkentäteho LED: 200 W W
- Nimellisjännitealue: 110...240 V V
Kirjoita arvostelu