Liikeilmaisin - MD 200 musta
ESYLUX Liikeilmaisin 200 ast Seinäasennus. Yhden käden pistojalusta-asennus. Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti. Kuulapäätekniikka. Tekniset tiedot: Verkkojännite 230 V ~, 50 Hz, Tehontarve n. 0,8 W, Tunnistusalue 200 ast, anturi käännettävissä va
Sähkönumero:
2618340
GTIN:
4015120025334
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liikeilmaisin ja 200°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään. Yhden käden pistojalusta-asennus nopeaan ja helppoon asennukseen. Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti. Liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila ja johdon sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä, alhaalta tai takaa. Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohdotukseen. Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan avulla. Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).. Seinäasennukseen. Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liikeilmaisin
- Tuotenimi: MD 200 musta
- Yleisnimi: Liiketunnistin
- Tuotesarja: MD/MD-W
- Tavaramerkki: ESYLUX
- GTIN: 4015120025334
- Toimittajan tuotekoodi: EM10025334
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.235 kg
- Tilavuus: 0.836 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Musta
- Leveys: 74 mm mm
- Malli / Tyyppi: Liiketunnistin
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 81 mm mm
- Syvyys: 102 mm mm
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Aliryömintäsuojaus: Ei
- Jännitetyyppi: AC
- Vetohidastus: 0 s s
- Päästöhidastus: 0 s s
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Kauko-ohjaus: Ei
- Porraskäytävän valvonta: Ei
- Vaiheenvalintakytkin: Ei
- Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Tunnistusalueen maksimipituus: 5 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 10 m m
- Enimmäiskytkentäteho: 1000 W W
- Lämpötila: -25...55 °C °C
- Enimmäislähtövirta: 30 A A
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Ei
- Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei
- Valaistustason raja-arvo: 3...2000 lx lx
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Havainnointialueen halkaisija: 20 m m
- Kaukokäyttö: Ei
- HVAC-ohjaus: Ei
- Vakiovalosäätö: Ei
- Ala-aseman sisääntulo: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Merkintantoyksiköllä: Ei
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Ei
- Ketjutettava: Ei
- Pakotettu poiskytkentä: Ei
- Valvonta-alue: 200 ° °
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Hälytystoiminto: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Eläintunnistus: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Vaakasuuntainen havainnointikulma: 0...200 ° °
- Enimmäistyösykli: 5 min min
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä
- Optimaalinen asennuskorkeus: 2.5 m m
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- Kattoasennus: Ei
- Vaakasuuntainen tunnistusalue: 0...0 ° °
- Pystysuuntainen tunnistusalue: 0...0 ° °
- Tunnistussektoreiden määrä: 1
- DALI-liitännällä: Ei
- Pakotettu päällekykentä: Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu