Liesivahti - Liesivahti SGK5010-2FF
Lämpöanturi tarkkailee lieden vaarallisen kuumia lämpötiloja tai poikkeavaa lämpötilan muutosta. Vaaratilanteessa ohjainyksikkö kytkee lieden pois päältä katkaisemalla sen virran • Liesivahtia voidaan käyttää kaikkien sähköliesien ja liesitasojen kanssa • Lämpöanturi voidaan asentaa liesituulettimeen, kattoon tai seinään (asennusteline myydään erikseen) • Edistynyt virhekäytön esto suojaa käyttäjää, kun Liesivahdin hälytys estetään ja lieden käyttöä yritetään jatkaa vaaratilanteessa • Ylikuumentuneen lieden käytön esto • Tunnistaa likaantumisen ja vioittumisen lisäksi myös lämpöanturin virheelliset asennukset • Käyttöohje on kirjoitettu erityisryhmät huomioon ottaen tehden laitteen käytöstä entistäkin helpompaa • Lämpöanturin paikallaanolovarmistus estää lieden käytön, mikäli anturi on siirretty paikaltaan • Ennakkovaroitus ennen lieden pois päältä kytkemistä. Liesianturin painallus peruuttaa virransyötön katkaisun • Oppii herkkyytensä käyttäjien ruoanlaittotapojen pohjalta • Erittäin pieni alle 1W energiankulutus • Vaihdettava paristo kestää n. 6 vuotta (riippuen keittotapahtumien ja hälytysten määrästä)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liesivahti
- Tuotenimi: Liesivahti SGK5010-2FF
- Yleisnimi: Liesivahti
- Tavaramerkki: INNOHOME
- GTIN: 6410071178524
- Toimittajan tuotekoodi: SGK5010-2FF
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.755 kg
- Tilavuus: 5.114 L
- Pituus: 174 mm
- Leveys: 323 mm
- Korkeus: 91 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liesivahti
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 92 mm mm
- Korkeus: 10 mm mm
- Syvyys: 31 mm mm
- Liitäntätyyppi: Kiinteä
- Sisältää anturin: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Painikkeiden lukumäärä: 1
- Esiasennettu summeri: Kyllä