Liesituuletin/-kupu - KTD A 500 MUSTA
Kupu sopii kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmiin ja huoneistokohtaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Moottoroitu sulkuläppä. Kärkitieto läpän auetessa. Väri: musta. Leveys 500 mm.
Sähkönumero:
8503611
GTIN:
6415879112930
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vallox Delico KTD A 500 musta - leveys 500 mm - kolminopeuksinen - läpän kärkitieto - ajastinsulkuläpällä varustettu liesikupu, voidaan liittää kerrostalojen yhteispoistoon Vallox Savunrajoittimen avulla - konepestävä rasvasuodatin - himmennettävä LED-valaisin - sisään työnnettävä höyrynkeräysosa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liesituuletin/-kupu
- Tuotenimi: KTD A 500 MUSTA
- Tavaramerkki: VALLOX
- GTIN: 6415879112930
- Toimittajan tuotekoodi: 2151100
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 10.5 kg
- Tilavuus: 55.166 L
- Pituus: 345 mm
- Leveys: 615 mm
- Korkeus: 260 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liesikupu yhteispoistojärjestelmään
- Leveys: 500 mm mm
- Syvyys: 305 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Rakenne: seinäliesikupu
- Valaistuksen tyyppi: LED
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Kytkimen tyyppi: kosketuspainike
- Rasvasuodattimen materiaali: Ruostumaton teräs
- Moottorin nopeuden säätö: Ei ole
- Kanavan nimellisläpimitta: 125 mm mm
Kirjoita arvostelu