Levyruuvipiikkikärki - KFR4.2x32PH2ZN100kpl

Sähkönumero: 1347232
GTIN: 6410013472321
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Levyruuvipiikkikärki
  • Tuotenimi: KFR4.2x32PH2ZN100kpl
  • Yleisnimi: Levyruuvi
  • Tavaramerkki: ETRA
  • GTIN: 6410013472321
  • Toimittajan tuotekoodi: 703473601347232

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: PAK
  • Paino: 0.33 kg
  • Tilavuus: 0.144 L
  • Pituus: 40 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Peltiruuvi
  • Kannan muoto: neliökanta
  • Ruuvausjärjestelmä: Phillips PH
  • Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
  • Pituus: 32 mm mm
  • Materiaali: Teräs
  • Kierteen halkaisija: 4.2 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Levyruuvipiikkikärki - KFR4.2x32PH2ZN100kpl
Arvostele