• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Letkunkiinnitin 11,1-12,7 mm - LEP13

Sähkönumero: 9713009
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Letkunkiinnitin 11,1-12,7 mm
  • Tuotenimi: LEP13
  • Tavaramerkki: CAMOZZI

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.004 kg
  • Tilavuus: 0.023 L
  • Pituus: 38 mm
  • Leveys: 30 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskiinnike
  • Sarana: Ei
  • Materiaali: Teräs
  • Putken/kaapelin halkaisija: 11.1...12.7 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Letkunkiinnitin 11,1-12,7 mm - LEP13
Arvostele