LED-valoputki T8 - ST8V 600 7,3W 840 EM 800lm

OSRAM SubstiTUBE VALUE EM 7.3W/4000K G13 LED-valoputki 18W T8 loisteputken tilalle. Valovirta 800 lm. tehokkuus 110 lm/W ja avauskulma on 190. Pituus 603 mm ja halkaisija 26.7 mm. Keskimääräinen elinikä 30 000 h. Käyttö: Kuristin tai 230V.
Sähkönumero: 4930362
GTIN: 4058075454460
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Päivittyneiden OSRAM SubstiTUBE T8 VALUE LED-valoputkien valotehokkuutta on kasvatettu 110 lm/W:iin, jolloin ne ovat entistäkin houkuttelevampi vaihtoehto kustannuskriittisiin kohteisiin.

OSRAM SubstiTUBE T8 VALUE -tuotesarjaan kuuluu yhteensä 9 erilaista LED-valoputkea. Niitä on saatavana 600 mm (7,3 W / 800 lm), 1200 mm (16,4 W / 1800 lm) ja 1500 mm (20 W / 2200 lm) pituisina ja niistä löytyy mallit 3000K, 4000K ja 6500K värilämpötilalla.
OSRAM SubstiTUBE T8 VALUE LED-valoputket ovat suunniteltu käytettäväksi -20...+40°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 30 000 tuntia ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-valoputki T8
  • Tuotenimi: ST8V 600 7,3W 840 EM 800lm
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4058075454460
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075454460

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.115 kg
  • Tilavuus: 0.585 L
  • Pituus: 650 mm
  • Leveys: 30 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Väri: Valkoinen
  • Kanta: G13
  • Himmennettävä: Ei
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Kauko-ohjaus: Ei
  • Halkaisija: 26.7 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: A+
  • Valotehokkuus: 109 lm/W lm/W
  • Lampun muoto: Putki, kaksipäätyinen
  • Pituus: 603 mm mm
  • Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 30000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 35...35 mA mA
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 8 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.9
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Lampputeho: 7.3...7.3 W W
  • Valovirta: 800...800 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Lamppumerkintä: T8
  • Hehkulankalamppu: Ei
  • Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 200000
  • Säteen kulma: 190...190 ° °
  • Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 800 lm lm
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.11
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-valoputki T8 - ST8V 600 7,3W 840 EM 800lm
Arvostele