LED-valoputki T8 - ST8P EM 438 5,4W/830 810lm
-tuoteperheestä löytyy erittäin kattava valikoima pitkäikäisiä ja valovoimaisia valoputkia perinteisten T8-loistelamppujen tilalle. Tuoteperheestä löytyy valoputkia aina 15 W:n T8-loistelampun korvaavasta 438 mm:n pituisesta PRO-valoputkesta 1500 mm:n pituiseen jopa 4100 lm:n PRO UO -valoputkeen.
SubstiTUBE T8 EM -valoputkien mukana toimitettavan oikosulkupalan avulla vaihdat valoputken suoraan perinteisen T8-loistelampun tilalle ilman uudelleen johdotusta. Suuremmissa valaistusryhmissä tulee kuitenkin valaisinkohtainen kompensointi poistaa. EM-tyyppisiä valoputkia voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa ja niitä voidaan myös käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Soveltuu sarjakytkentään.
OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO ja PRO UO LED-valoputket ovat sirpalesuojattuja, jonka ansiosta ne soveltuu esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöön ja ne ovat myös VDE-sertifioitu IEC62776-standardin mukaisesti. SubstiTUBE T8 PRO -valoputket on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on jopa 75 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-valoputki T8
- Tuotenimi: ST8P EM 438 5,4W/830 810lm
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4058075614475
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075614475
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.651 L
- Pituus: 550 mm
- Leveys: 37 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: G13
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 26.7 mm mm
- Valotehokkuus: 150 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Putki, kaksipäätyinen
- Pituus: 450 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 75000 h h
- Nimellisvirta-alue: 25...25 mA mA
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 6 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.9
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 5.4...5.4 W W
- Valovirta: 810...810 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Lamppumerkintä: T8
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 200000
- Säteen kulma: 190...190 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 810 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle: Ei
- Magneettiseen ballastiin yhteensopiva: Kyllä
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: D