LED-valoputki T8 - ST8AU 1200 15,6W 840 EM 2500lm
Päivittyneissä OSRAM SubstiTUBE T8 ADVANCED -tuotteissa kohtaavat suuri valontuotto ja kilpailukykyinen hinta. SubstiTUBE T8 ADVANCED Ultra Output -LED-valoputkien valovirta on jopa 3700lm (160 lm/W).
OSRAM SubstiTUBE T8 ADVANCED Ultra Output -tuotesarjasta on saatavana 1200 mm pitkiä 15,6 W:n LED-valoputkia, joiden valovirta on 2500lm (@4000K) ja 1500 mm pitkiä 23,1 W:n LED-valoputkia, joiden valovirta on 3700lm (@4000K). SubstiTUBE T8 ADVANCED Ultra Output LED-valoputkia on kaikista teholuokista saatavana 3000K, 4000K tai 6500K värilämpötilalla varustetut LED-valoputket.
OSRAM SubstiTUBE T8 ADVANCED -tuotesarjaan kuuluu yhteensä 6 erilaista LED-valoputkea. Niitä on saatavana 600 mm (7,3 W / 1100 lm), 1200 mm (14 W / 2100 lm) ja 1500 mm ( 20,6 W / 3100 lm) pituisina ja niistä löytyy mallit 4000K ja 6500K värilämpötilalla.
OSRAM SubstiTUBE T8 ADVANCED LED-valoputket ovat suunniteltu käytettäväksi -20...+40°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-valoputki T8
- Tuotenimi: ST8AU 1200 15,6W 840 EM 2500lm
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4058075454644
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075454644
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.219 kg
- Tilavuus: 1.098 L
- Pituus: 1305 mm
- Leveys: 29 mm
- Korkeus: 29 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: G13
- Himmennettävä: Ei
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 26.7 mm mm
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Valotehokkuus: 160 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Putki, kaksipäätyinen
- Pituus: 1212 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 50000 h h
- Nimellisvirta-alue: 72...72 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 16 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.9
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 15.6...15.6 W W
- Valovirta: 2500...2500 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Lamppumerkintä: T8
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 200000
- Säteen kulma: 190...190 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 2500 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.09