LED-valoputki T8 - G5 22W 150cm 230V G13 840F 50
Valtavalo G5 LED-valoputki 150cm 22W 4000K 840 opaali kupu (50kpl pakkaus)
Sähkönumero:
4919202
GTIN:
6410049192026
Tuotteen minimi tilauserä on 3 PAK
G5 LED-valoputkiLuotettava kotimainen LED-valonlähde nyt entistäkin valovoimaisempana – valotehokkuus jopa yli 180 lm/w. 125 000 tunnin käyttöikä ja 7 vuoden takuu. Välkkymätön valo. Valmistetaan Suomessa Valtavalon omassa tuotantolaitoksessa standardin EN62776 mukaisesti.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-valoputki T8
- Tuotenimi: G5 22W 150cm 230V G13 840F 50
- Tavaramerkki: VALTAVALO
- GTIN: 6410049192026
- Toimittajan tuotekoodi: PCK50-VV22E150G5-840
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 3
- Yksikkö: PAK
- Paino: 32 kg
- Tilavuus: 142.065 L
- Pituus: 1650 mm
- Leveys: 410 mm
- Korkeus: 210 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Muu
- Kanta: G13
- Rungon väri: Muu
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 26 mm mm
- Valotehokkuus: 168 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Putki, kaksipäätyinen
- Pituus: 1512 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: Opaali
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 125000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 22 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.95
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Lamppumerkintä: T8
- Hehkulankalamppu: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
Kirjoita arvostelu