LED-profiilisarja - SAUNA LINEAR 4M (LED) + SPOT

SAUNA LINEAR 4M LED-SARJA, 3000K 6W 350mA, 2 X 2 M LINEAARITANKO, LED-KIUASKUITU 5 M, 4 KPL VALONLÄHDE 1W 2.5 M:N JOHDOLLA, HIMMENNETTÄVÄ VIRTALÄHDE IP55 KOTELOLLA
Sähkönumero: 4197151
GTIN: 6410041971513
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Sauna linearilla saat tasaisen valon selkänojaan sekä ylälauteen etureunaan.
Sarja koostuu seuraavista tuotteista: 2 kpl 2 metrin lineaaritankoja, 1 kpl led-kiuaskuitu (lasi) 5.0 m linssillä, 4 kpl led-valonlähteitä lineaaritankojen päihin, johdon pituus 2,5 m. Saunaan sopiva himmennettävä virtalähde. Sarjan virtalähdekotelo on suojausluokaltaan IP55 ja LED-valonlähteet IP55.

Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 80 cm lattiasta. Valonlähteissä on 1 W ledit. Lineaaritangon ja LED-valonlähteiden max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta. Värilämpötila 3000K.

Lineaaritanko valaistaan molemmista päistä ja tanko on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä. Tanko ei ole ympärivalaiseva. Asennusvaiheessa tankoa suuntaamalla saadaan valo ohjattua haluttuun suuntaan. Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat pinta-asennukseen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-profiilisarja
  • Tuotenimi: SAUNA LINEAR 4M (LED) + SPOT
  • Yleisnimi: LED-profiilisarja
  • Tavaramerkki: CARIITTI
  • GTIN: 6410041971513
  • Toimittajan tuotekoodi: 1516663

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.9 kg
  • Tilavuus: 17.82 L
  • Pituus: 2200 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 90 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valoprofiili/-nauha
  • Asennustapa: pinta-asenteinen
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 35 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Nauha
  • Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Avauskulma: 120 ° °
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Itsestään liimautuva: Ei
  • Värintoistoindeksi: 90-100
  • Halkaisija: 16 mm mm
  • Napojen lukumäärä: 4
  • Pituus: 2000 mm mm
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Kotelointiluokka (IP): IP55
  • Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
  • Teho per metri: 1 W W
  • Sisältää kytkentäsarjan: Kyllä
  • Sisältää päätyosan: Kyllä
  • Valonlähteiden määrä metriä kohti: 1
  • Värilämpötila-alue: 3000...30000 K K
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Soveltuu valonsäätimeksi: Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 6 W W
  • Kotelointiluokka (NEMA): 4
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Kyllä
  • Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-profiilisarja - SAUNA LINEAR 4M (LED) + SPOT
Arvostele