LED-profiili Slimline Pro - SlimLine Pro 570mm 6.5W 3K
Ultra ohut LED valaisin. pituus 570mm. 660lm 3000K Ra>90. ilman liitäntälaitetta. suojausluokka III. valkoinen (RAL 9003)
Sähkönumero:
4130623
GTIN:
7021983912367
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Slimline on ultraohut (7mm) LED-valolistajärjestelmä, jonka valolistoja voidaan yhdistellä rajattomasti. Helppo asentaa. Saatavana on erilaisia lisävarusteita, joilla päästään mm. kulman ympäri. Slimline kytketään omaan liitäntälaitteeseen (tilataan erikseen). Hyvä valoteho, optiikka sekä täydellinen värientoisto Ra>90, SCDM2 tekevät Slimlinesta täydellisen moniin eri sovelluksiin. Slimline on himmennettävissä SwitchDim tai vaihehimmennyksellä valitusta LED-liitäntälaitteesta riippuen.
Kaikkien liitäntälaitteiden mukana toimitetaan liitosjohto.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-profiili Slimline Pro
- Tuotenimi: SlimLine Pro 570mm 6.5W 3K
- Yleisnimi: Valoprofiili/-nauha
- Tuotesarja: SlimLine Pro
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021983912367
- Toimittajan tuotekoodi: 391236
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.168 L
- Pituus: 610 mm
- Leveys: 23 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiili/-nauha
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Suojausluokka: III
- Leveys: 17 mm mm
- Malli / Tyyppi: Nauha
- Johtimen poikkipinta-ala: 0 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Avauskulma: 110 ° °
- Jännitetyyppi: DC
- Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
- Itsestään liimautuva: Kyllä
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Halkaisija: 0 mm mm
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 594 mm mm
- Korkeus/syvyys: 7 mm mm
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Ei
- Pienin taivutussäde: 0 mm mm
- Teho per metri: 11 W W
- Erillisten segmenttien pituudet: 570 mm mm
- Sisältää kytkentäsarjan: Ei
- Sisältää päätyosan: Kyllä
- Valonlähteiden määrä metriä kohti: 144
- Lamppujännite: 24...24 V V
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Tehokerroin: 100
- Järjestelmän enimmäisteho: 6.5 W W
- Valovirta per metri: 1400 lm lm
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Teho per jalka: 3.5 W W
- Valonlähteiden määrä jalkaa kohti: 43
Kirjoita arvostelu