LED-profiili - Profiili Art Low 2m Valkoinen
Alumiiniprofiili Art Low 2m. valkoinen. matala U-kisko sisä- ja ulkovalaistukseen. Täydennä Art-kuvulla
Sähkönumero:
4211668
GTIN:
7392971132662
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Matala profiili piilotetulla kiinnityksellä. Helppo käyttää myös ahtaissa tiloissa. Sopii yhteen useimpien LED-nauhojemme kanssa. Voidaan täydentää kirkkaalla tai huurretulla Art-kuvulla parempaa suojaa sekä erilaista ulkonäköä ja valokuviota varten. Saatavana kiinnikkeet ja päädyt piilotettua kiinnitystä varten. Profiilit ja tarvikkeet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinisena.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-profiili
- Tuotenimi: Profiili Art Low 2m Valkoinen
- Yleisnimi: LED-profiili
- Tuotesarja: Art
- Tavaramerkki: HIDE-A-LITE
- GTIN: 7392971132662
- Toimittajan tuotekoodi: 7504022
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 35
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.9 kg
- Tilavuus: 0.646 L
- Pituus: 2000 mm
- Leveys: 19 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiilin /-nauhan tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Profiili
Kirjoita arvostelu