LED-profiili - Kansi C1 opaali/satiini 200cm
Kansi C1 opaali/satiini 200cm profiileille PL1 /PL2/PL3/PL7/PL8
Sähkönumero:
4121868
GTIN:
9010111000210
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-profiili
- Tuotenimi: Kansi C1 opaali/satiini 200cm
- Yleisnimi: LED-profiili
- Tavaramerkki: GALAXY PROFILES
- GTIN: 9010111000210
- Toimittajan tuotekoodi: 8600004
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.4 kg
- Tilavuus: 5.125 L
- Pituus: 2050 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 13.81 mm mm
- Korkeus: 4.37 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Kansi
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu