LED-pistokantalamppu - DULUX S EM 6W/840 700lm G23
-tuoteperheen uudet LED-pistokantalamput on valmistettu lasista, jonka ansiosta ne ovat perinteisten lamppujen tuntuisia ja näköisiä. Päivitettyjä OSRAM DULUX S LED -pistokantalamppuja voidaan käyttää myös sarjakytkennässä. Lamppuja voidaan käyttää kuristinkäyttöisissä valaisimissa tai niitä voi käyttää myös suoralla 230 V:n verkkojännitteellä.
OSRAM DULUX S LED -pistokantalamppuja on saatavana neljä eri mallia. 4,5 W:n lamput tuottavat noin 500 lm:n valovirran ja ne korvaavat 9 W:n TC-S pistokantaloistelamput. 6 W:n lamput tuottavat noin 700 lm:n valovirran ja ne korvaavat 11 W:n TC-S pistokantaloistelamput. DULUX S LED -lamppuja on saatavana 3000K sekä 4000K värilämpötilalla ja niiden avauskulma on 140 astetta. OSRAM DULUX S LED -pistokantalamput ovat valmistettu lasista.
OSRAM DULUX S LED -pistokantalamppujen keskimääräinen käyttöikä on 30 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. OSRAM DULUX S LED -pistokantalampuille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-pistokantalamppu
- Tuotenimi: DULUX S EM 6W/840 700lm G23
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4058075558083
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075558083
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.065 kg
- Tilavuus: 0.189 L
- Pituus: 239 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: G23
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 32 mm mm
- Valotehokkuus: 116 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Putki, yksipäätyinen
- Pituus: 234 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 30000 h h
- Nimellisvirta-alue: 29...29 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 6 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.9
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 6...6 W W
- Valovirta: 700...700 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 30
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 200000
- Säteen kulma: 140...140 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 700 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.11
- Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle: Ei
- Magneettiseen ballastiin yhteensopiva: Kyllä
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: E