LED Painikesäätimelle Jussi - Keskiölevy
Painikesäätimen keskiölevy Jussi
Sähkönumero:
2619373
GTIN:
4011395175804
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Keskiö sopii LED-painikesäätimelle 6526U-500.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED Painikesäätimelle Jussi
- Tuotenimi: Keskiölevy
- Yleisnimi: Keskiölevy
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4011395175804
- Toimittajan tuotekoodi: 6543-214-102-500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.168 L
- Pituus: 72 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 36 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: yksiosainen painike
- Halogeeniton: Kyllä
- Käyttö: himmennin
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- Käyttötilan indikointi: Kyllä
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Merkintäalueella: Ei
- Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
- Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu