LED-nauha - LS PFM-600/840/5/IP66
LEDVANCE PERFORMANCE (PFM) -LED-nauhoissa on optimoitu suorituskyky sekä laatu ja siksi ne ovat ideaaleja nauhoja yleisimpiin valaistuskohteisiin. PERFORMANCE -tason LED-nauhoihin LED:t on ladottu 14,1mm välein (70 kpl/m), joka tarkoittaa että niiden avulla luot esimerkiksi laadukkaan epäsuoran valaistuksen. Nauhojen molempiin päihin on valmiiksi esiasennettu 50cm pituiset syöttöjohdot ja nauhoja voidaan leikata 100mm välein.
PERFORMANCE -tason LED-nauhoja on saatavana 300 lm/m, 600 lm/m, 1000 lm/m, 1500 lm/m ja 2000 lm/m teholuokissa ja niitä on saatavana 2700K, 3000K, 4000K tai 6500K värilämpötilalla. Kaikkien PERFORMANCE -luokan nauhojen pituus on viisi metriä ja niistä löytyy suojamaattomat (leveys 8 mm) sekä suojatut (IP66, leveys 10 mm) LED-nauhat.
LEDVANCE PERFORMANCE LED-nauhat ovat suunnitteltu käytettäväksi -15°C...+45°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 35 000 tuntia (L70/B50) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
Lisätarvikkeet suojatuille (IP66) PERFORMANCE LED-nauhoille:
Snro: 4266631 syöttöjohto 500mm
Snro: 4266633 jatkoliitin
Snro: 4266635 jatkojohto 50mm
Snro: 4266636 päätytiiviste
Snro: 4266639 kiinnike nauhalle
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-nauha
- Tuotenimi: LS PFM-600/840/5/IP66
- Yleisnimi: LED-nauha
- Tuotesarja: LS PERFORMANCE IP66
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075236981
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075236981
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.46 kg
- Tilavuus: 2.163 L
- Pituus: 258 mm
- Leveys: 262 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiili/-nauha
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Leveys: 10 mm mm
- Malli / Tyyppi: Nauha
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Avauskulma: 105 ° °
- Jännitetyyppi: DC
- Itsestään liimautuva: Kyllä
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 5000 mm mm
- Korkeus/syvyys: 4.5 mm mm
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
- Pienin taivutussäde: 25 mm mm
- Teho per metri: 5.4 W W
- Erillisten segmenttien pituudet: 100 mm mm
- Sisältää kytkentäsarjan: Ei
- Sisältää päätyosan: Kyllä
- Valonlähteiden määrä metriä kohti: 70
- Lamppujännite: 24...24 V V
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Kaapelointitapa: läpijohdotettu
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 35000 h h
- Järjestelmän enimmäisteho: 27 W W
- Valovirta per metri: 710 lm lm
- IFTTT-tuki: Ei
- Valonlähteiden määrä jalkaa kohti: 21
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei