LED-nauha - Led-Ribbon40 45W 3000K VA

Led-Ribbon 40 LUX. 629784. 4m. 45W. 24V. 3000K. IP44. 1300 lm /m. 115 lm/W. valkoinen/kirkas muovi
Sähkönumero: 4118921
GTIN: 6430022831209
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LIMENTE LED-RIBBON 40 LUX, 24 V, 3000 K

Monikäyttöinen led-nauha

Tehokas lyhennettävissä oleva työskentely- ja tunnelmavalaisin, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (180 led / metri). Tämän ansiosta erityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

Nauhan molemmissa päissä on oma syöttöjohto, mikä mahdollistaa LED-RIBBONin hyödyntämisen myös kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapätkiä että mahdollistetaan nauhan asentaminen driveriltä kahteen eri suuntaan.

LED-RIBBON voidaan asentaa erillisenä suoraan tasoon kiinni tai lisätarvikkeena saatavan LED-VALAISINLISTAN sisään. Lista mahdollistaa asennuksen esimerkiksi kuivauskapin alle, minkä lisäksi lämpöäjohtavana se vaikuttaa myös pidentävästi tuotteen elinikään. Suosittelemme aina asennusta listan kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-nauha
  • Tuotenimi: Led-Ribbon40 45W 3000K VA
  • Yleisnimi: LED-nauha
  • Tavaramerkki: LIMENTE
  • GTIN: 6430022831209
  • Toimittajan tuotekoodi: 629784

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.34 kg
  • Tilavuus: 0.12 L
  • Pituus: 4000 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 3 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valoprofiili/-nauha
  • Asennustapa: pinta-asenteinen
  • Suojausluokka: Ei ole
  • Leveys: 10 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Nauha
  • Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Muu
  • Avauskulma: 116 ° °
  • Jännitetyyppi: DC
  • Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
  • Itsestään liimautuva: Kyllä
  • Värintoistoindeksi: 90-100
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Pituus: 4000 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 3 mm mm
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää suojakannen/-kuvun: Ei
  • Teho per metri: 11.25 W W
  • Erillisten segmenttien pituudet: 33 mm mm
  • Sisältää kytkentäsarjan: Kyllä
  • Sisältää päätyosan: Kyllä
  • Valonlähteiden määrä metriä kohti: 180
  • Lamppujännite: 24...24 V V
  • Värilämpötila-alue: 3900...4100 K K
  • Valon väri: Keltainen
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Soveltuu valonsäätimeksi: Ei
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 45 W W
  • Valovirta per metri: 1300 lm lm
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Teho per jalka: 3.4 W W
  • Valonlähteiden määrä jalkaa kohti: 60
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-nauha - Led-Ribbon40 45W 3000K VA
Arvostele