LED-merkkivalo 230VAC - XB4BVM5 KEL
230VAC LED-Merkkivalo keltainen
Sähkönumero:
2320306
GTIN:
3389110892024
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harmony merkkivalot
Valmis merkkivalokokonaisuus
Eri jännitealueille omat mallinsa
Useita eri värejä
Led merkkivaloissa pieni tehonkulutus
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-merkkivalo 230VAC
- Tuotenimi: XB4BVM5 KEL
- Yleisnimi: Merkkivalo LED
- Tuotesarja: Harmony
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110892024
- Toimittajan tuotekoodi: XB4BVM5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.175 L
- Pituus: 53 mm
- Leveys: 89 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkkivalo
- Reiän halkaisija: 22.5 mm mm
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Linssin väri: Oranssi
- Merkkivalojen lukumäärä: 1
- Mitoitusjännite Ue: 230...240 V V
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Kromi
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Metalli
- Etu renkaalla: Kyllä
- Linssin muoto: Pyöreä
- Lampun kanta: LED
- Linssin malli: Litteä
- Kotelointiluokka (NEMA): 13
Kirjoita arvostelu