LED-liitäntälaite - PMR 12V 8,4W DC rasiamalli
Tasajännitelähde 12VDC LED-valonlähteille. Asennus kojerasiaan tai vastaavaan. Mitat (pxlxk): 53x19
Sähkönumero:
4051125
GTIN:
7392971112329
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Asennus kojerasiaan tai vastaavaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-liitäntälaite
- Tuotenimi: PMR 12V 8,4W DC rasiamalli
- Yleisnimi: LED-liitäntälaite
- Tuotesarja: PMR
- Tavaramerkki: HIDE-A-LITE
- GTIN: 7392971112329
- Toimittajan tuotekoodi: 7452544
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.348 L
- Pituus: 161 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 24 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Malli / Tyyppi: Staattinen
- Korkeus: 19 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Halkaisija: 53 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Ei
- Lähtöjännite: 12...12 V V
- Lähtöteho: 1...8.4 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Ei
Kirjoita arvostelu