LED-liitäntälaite - LED-ohjain DALI/PUSH 24V 75w
Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. 24V / 75w. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä tai jakaa.
Sähkönumero:
4011448
GTIN:
7392971136707
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä tai jakaa. Lisätietoja värien ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja löydät osoitteesta www.hidealite.fi
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-liitäntälaite
- Tuotenimi: LED-ohjain DALI/PUSH 24V 75w
- Yleisnimi: LED-liitäntälaite
- Tuotesarja: Dali/Push
- Tavaramerkki: HIDE-A-LITE
- GTIN: 7392971136707
- Toimittajan tuotekoodi: 7981874
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 15
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.475 kg
- Tilavuus: 1.49 L
- Pituus: 350 mm
- Leveys: 99 mm
- Korkeus: 43 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 64 mm mm
- Malli / Tyyppi: Dynaaminen
- Korkeus: 32 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Pituus: 244 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Ei
- Lähtöjännite: 24...24 V V
- Lähtöteho: 1...75 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Kyllä
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Kyllä
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Ei
Kirjoita arvostelu