LED-liitäntälaite - LED-muuntaja SLT 24V 30W
Tasajännitemuuntaja 24V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja. ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynni styksellä. Saatavana myös esiasennetulla johdolla helppoa kytkentää varten.
Sähkönumero:
4011436
GTIN:
7392971131702
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LED-muuntaja SLT 24V 30W
Tasajännitemuuntaja 24 V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä. Ruuviliittimet ja vedonpoisto.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-liitäntälaite
- Tuotenimi: LED-muuntaja SLT 24V 30W
- Yleisnimi: LED-liitäntälaite
- Tuotesarja: SLT
- Tavaramerkki: HIDE-A-LITE
- GTIN: 7392971131702
- Toimittajan tuotekoodi: 7981489
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.21 kg
- Tilavuus: 0.504 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
Kirjoita arvostelu