LED-liitäntälaite highline - Strip power dim 36W 12VDC
36W 12 V dim IP20 Triac / SWDIM
Sähkönumero:
4019000
GTIN:
6430025680286
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
strip power 36W 12V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan lednauhoille.
- Syöttöjännite: 12V
- Teho: 36W
- Himmennys: Triac & Painonappi
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-liitäntälaite highline
- Tuotenimi: Strip power dim 36W 12VDC
- Yleisnimi: LED-liitäntälaite
- Tuotesarja: STRIP POWER
- Tavaramerkki: SAAS INSTRUMENTTI
- GTIN: 6430025680286
- Toimittajan tuotekoodi: 852030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.235 kg
- Tilavuus: 0.291 L
- Pituus: 177 mm
- Leveys: 47 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: Ei ole
- Leveys: 44 mm mm
- Malli / Tyyppi: Staattinen
- Korkeus: 30 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Pituus: 175 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Kyllä
- Lähtöjännite: 12...12 V V
- Lähtöteho: 36...36 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lähtövirta: 0...0 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Kyllä
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Kyllä
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Kyllä
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Ei
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Kyllä
Kirjoita arvostelu