LED-liitäntälaite highline - STRIP POWER 36W/24V/DIM/IP20
highline strip power | 36W / 24V / SW DIM / IP20
Sähkönumero:
4019014
GTIN:
6430025695006
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
strip power 36W 24V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan lednauhoille.
- Syöttöjännite: 24V
- Teho: 36W
- Himmennys: Triac & Painonappi
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-liitäntälaite highline
- Tuotenimi: STRIP POWER 36W/24V/DIM/IP20
- Yleisnimi: LED-liitäntälaite
- Tuotesarja: STRIP POWER
- Tavaramerkki: SAAS INSTRUMENTTI
- GTIN: 6430025695006
- Toimittajan tuotekoodi: 853030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.235 kg
- Tilavuus: 0.288 L
- Pituus: 46 mm
- Leveys: 179 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: Ei ole
- Leveys: 44 mm mm
- Malli / Tyyppi: Staattinen
- Korkeus: 30 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Halkaisija: 0 mm mm
- Pituus: 175 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Kyllä
- Lähtöjännite: 24...24 V V
- Lähtöteho: 36...36 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lähtövirta: 0...0 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Kyllä
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Kyllä
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Kyllä
Kirjoita arvostelu