LED-liitäntälaite - DR-VAL-60/220-240/24
LEDVANCE DR-VAL-60/220-240/24 IP20 60W 24V:n vakiojännitelähde LED-nauhoille. Mitat: 170 mm x 45 mm x 30 mm.
Sähkönumero:
4031412
GTIN:
4058075240094
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LEDVANCEn uudet 24V:n Value (VAL) LED-vakiojännitelähteet ovat erinomainen ratkaisu sisävalaistuksen luomiseen LEDVANCE LS-VALUE LED-nauhojen kanssa.
LEDVANCE DR Value 24V:n vakiojännitelähteitä on saatavana 30W:n, 60W:n, 120W:n ja 150W:n tehoisena ja ne ovat IP20-luokiteltu.
LEDVANCE DR Value vakiojännitelähteet ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+40°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 35 000 tuntia ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-liitäntälaite
- Tuotenimi: DR-VAL-60/220-240/24
- Yleisnimi: LED-liitäntälaite
- Tuotesarja: DR VALUE CV 24V
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075240094
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075240094
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.292 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 34 mm
- Korkeus: 175 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 45 mm mm
- Malli / Tyyppi: Staattinen
- Korkeus: 30 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Pituus: 170 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
Kirjoita arvostelu