LED-lamppuPARATHOM DIM PAR16 - PAR16 80D 36 8W/840 DIM GU10
Tuotteen vanha EAN: 4052899958029
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED tuoteperheeseen kuuluu yhteensä jopa 18 erilaista lamppumallia. Tuoteperhe kasvaa uusilla 100W halogeenilamppua vastaavilla 9,6W 750lm:n LED-kohdelampuilla.
PARATHOM DIM PAR16 lamppuja on saatavana 4,5W:na (230lm, vastaa 35W), 5,9W:na (350lm, vastaa 50W), 8W:na (575lm, vastaa 80W) ja 9,6W:na (750lm, vastaa 100W). Lamppujen avauskulma on 36 astetta ja 8W lampusta saatavana erikseen mallit 60 ja 120 asteen avauskulmalla. Kaikkia lamppuja on saatavana 2700K, 3000K ja 4000K värilämpötilalla.
PARATHOM DIM PAR16 LED-lamput ovat himmennettäviä ja ajantasaisen himmenninyhteensopivuustaulukon löydät osoitteesta: https://www.ledvance.fi/lataukset
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen elinikä on 25 000 tuntia ja ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20C...+40C lämpötilassa. Lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-lamppuPARATHOM DIM PAR16
- Tuotenimi: PAR16 80D 36 8W/840 DIM GU10
- Yleisnimi: LED-lamppu
- Tuotesarja: PARATHOM DIM PAR16
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4058075095441
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075095441
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.169 L
- Pituus: 65 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 839 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Kanta: GU10
- Himmennettävä: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Halkaisija: 51 mm mm
- Energiatehokkuusluokka: A+
- Valotehokkuus: 71 lm/W lm/W
- Valovoima: 1439 cd cd
- Lampun muoto: Pyöreä/Pallomainen
- Pituus: 55 mm mm
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: Kirkas
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 25000 h h
- Nimellisvirta-alue: 47...47 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 8 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.8
- Lampputeho: 8...8 W W
- Valovirta: 575...575 lm lm
- Lamppumerkintä: Muu
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.15