LED-lamppu PRO - PRO A60 9W/830 E27
VAKIOKUPUINEN LED-LAMPPU 25.000 TUNTIA 806 LM
Sähkönumero:
4713431
GTIN:
6435200239853
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Airam Pro led 3000K
Airamin PRO LED 3000 K –sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.
- Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
- Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
- Värilämpötila 3000K.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei väri väärivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei elohopeaa.
- Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-lamppu PRO
- Tuotenimi: PRO A60 9W/830 E27
- Yleisnimi: Vakiolamppu
- Tuotesarja: Pro
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200239853
- Toimittajan tuotekoodi: A7PRAQ
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.396 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E27
- Rungon väri: Valkoinen
- Himmennettävä: Ei
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 60 mm mm
- Energiatehokkuusluokka: E
- Valotehokkuus: 112 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Pyöreä/Pallomainen
- Pituus: 102 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: Opaali
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 25000 h h
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 8 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.5
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 7.2...7.2 W W
- Valovirta: 806...806 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Lamppumerkintä: A-type
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 1e+006
- Säteen kulma: 220...220 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 806 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.112
Kirjoita arvostelu